Beli gas regulator di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yamato Nitrogen Gas Regulator (Regulator Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.999.900

    Yamato Nitrogen Gas Regulator (Regulator Gas)
    atribut:
    • Primary Side Working Pressure (MPa): 2 to 15
    • Secondary Side Working Pressure (MPa): 0.2 to 0.99
  2. Maspion Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)
    Mulai

    Rp249.900

    Maspion Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)
    Deskripsi:
    Kompor gas Maspion dengan Smart Burn Technology mampu menghemat gas hingga 30% dan lebih cepat panas 30%. Bodi kokoh dengan powder coating berkualitas yang antikarat untuk pemakaian lebih tahan lama dan mudah dibersihkan, sehingga menjaga dapur Anda tetap bersih.
  3. WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Mulai

    Rp109.900

    WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Deskripsi:
    Winn Gas W108M - Regulator Tekanan Tinggi Meter merupakan Regulator Tekanan Tinggi Meter adalah regulator high pressure terbaru dari Winn Gas. Dibuat dari bahan material berkualitas tinggi sehingga aman dari kebocoran gas dan awet digunakan untuk waktu yang lama. Winn Gas W108M - Regulator Tekanan Tinggi Meter dilengkapi dengan penunjuk tekanan gas meter.Pressure : 2 Kg/h
  4. Chiyoda Seiki High Pressure Gas Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp8.899.900

    Chiyoda Seiki High Pressure Gas Regulator (Regulator Gas)
    atribut:
    • Applicable Gas: O2, N2, Ar, etc.
    • Body Material: Brass
    • Inlet Connection: W22 thread 14 (right) per cap nut P
    • Operating Temperature (°C): -10 to +60
    • Outlet Connection: W22 thread 14 (right) with Diameter 8 sleeve
    • Primary Pressure (MPa): 15.0 or less
    • Primary Pressure Gauge (MPa): 0 to 25
    • Primary Side Working Pressure (MPa): 15.0 or less
  5. Yamato Gas Regulator (with Flowmeter) (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Yamato Gas Regulator (with Flowmeter) (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    -Compact regulator that can supply gas stably since it has less pressure fluctuation.-With outlet float type flowmeter (25L).
    atribut:
    • Outlet Connection: phi8 hose port
    • Main Body Materials: Brass
  6. WINN GAS Gas Regulator Double Lock with Meter (Pengunci Regulator Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    WINN GAS Gas Regulator Double Lock with Meter (Pengunci Regulator Gas)
    Deskripsi:
    Winn Gas W900M – Regulator Pengunci Ganda Meter terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun. Berfungsi sebagai penghubung antara kompor dan gas anda.Pressure : 2 Kg/hRegulator dengan penguncian ganda dan karet seal pengamanMudah dipasangHemat GasTest kebocoranMemiliki Meter penunjuk tekanan gas tabung
    atribut:
    • Material: Iron
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 15x11.5x12
    • Weight (kg): 1
    • Color: Blue
    • Accessories: Not
    • Output Pressure (MM/wc): 300
    • Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
    • Pressure (kg/hour): 2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 08.23/059/LSPro BBSPJILM/07/2023
  7. SMITH EQUIPMENT Gas Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp5.399.900

    SMITH EQUIPMENT Gas Regulator (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    These regulators are for use with oxygen and inert gases like argon, helium, and nitrogen. They are not compatible with fuel or corrosive gas.
    atribut:
    • Body Material: Brass
  8. QUANTUM Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)
    Mulai

    Rp259.900

    QUANTUM Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)
    Deskripsi:
    Quantum QGC-201DEP – Kompor Gas 2 Tungku mungkinkan memasak setiap hari lebih cepat dan juga terkondisi dengan lancar. Sangat berperan saat digunakan untuk memasak menu dengan rentang waktu yang cukup lama. Agar tidak mengurangi kualitas masakan, timer analog sangat bisa diandalkan.Jumlah Tungku : 2 Tungku
  9. SANDPIPER Valve Seat for Pump Air Operated Double Diaphragm
    Mulai

    Rp3.199.900

  10. GASTEC Gas Regulator for Calibration Permeater
    Mulai

    Rp309.999.900

    GASTEC Gas Regulator for Calibration Permeater
    atribut:
    • Power Cord Length (m): 2.0, 2P
    • Flowmeter (pcs): 2
    • Generated Gas Accuracy: +/- 3%
    • Flow Rate Adjustment Range (L/minute): 0.2 - 10
    • Temperature Settings (°C): 25, -30, 35, -40, 50 as 5 stage settings
    • Maximum Power Consumption (W): 200
    • Connection Port Inner/Outer Diameter (mm): 4/6
    • Package Size (mm): 390x415x440
    • Size (mm): 306x270x301
  11. SANEX Gas Hose + Regulator (Selang Gas / Selang Regulator)
    Mulai

    Rp31.900

    SANEX Gas Hose + Regulator (Selang Gas / Selang Regulator)
    Deskripsi:
    Isi dalam dus:~ Selang Regulator Gas (SN-R181)Selang Regulator Gas (SN-R181) paket berisi Regulator dan Selang gas. Anda tidak perlu repot beli satu-satu perlengkapan gas. Kami menyediakan 1 paket sekaligus dengan tata cara atau panduan memasang selang regulator.Anda tidak perlu khawatir, selang regulator ini terbuat dari material terbaik sehingga anti bocor dan anti gigitan tikus. Masak jadi nyaman dan makin semangat, deh!
  12. Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder (inlet gauge) to the pressure from the hose (outlet gauge)
  13. MultiPro Tool Kit Set Cut-Weld 129
    Mulai

    Rp3.399.900

    MultiPro Tool Kit Set Cut-Weld 129
    Deskripsi:
    1 Box Complete with : - Torch Handle. - Cutting Attachment. - Cutting Nozzle. - Wrench. - Twin Hose 4.5m. - Goggles. - Regulator Oxygen. - Regulator Acetylene. - Welding Nozzle. - Nozzle Cleaner. - Flint Lighter.
    atribut:
    • Part Number: 5.K00.SET.129
  14. QUANTUM Gas Regulator (Pengatur Tekanan Gas)
    8%
    Mulai

    Rp40.900

    QUANTUM Gas Regulator (Pengatur Tekanan Gas)
    Deskripsi:
    Quantum QRL-04 – Regulator Gas adalah regulator tekanan rendah yang dilengkapi dengan pemutus ga otomatis.Pressure : 2 Kg/h
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 7772.795/23.020/VIII/2023
  15. WINN GAS Gas Regulator High Pressure without Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Mulai

    Rp83.900

    WINN GAS Gas Regulator High Pressure without Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Deskripsi:
    Winn Gas W181NMHP – Regulator Tekanan Tinggi Non Meter merupakan regulator high pressure, sangat cocok digunakan untuk  kompor high pressure. Regulator ini biasa gunakan untuk restoran, rumah makan, dan lainnya agar menghasilkan api yang besar dan membuat masakan menjadi lebih cepat matang.Pressure : 0-6 Kg/hRegulator high pressureStandart SNI
    atribut:
    • Material: Iron
    • Equipment: Not
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 15x15x15
    • Weight (kg): 1
    • Color: Red
    • Accessories: Not
    • Input Pressure (kg/cm²): 0.5-10
    • Output Pressure (kg/cm²): 0-2
    • Pressure (kg/hour): 0-6
  16. QUANTUM Gas Regulator with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Mulai

    Rp68.900

    QUANTUM Gas Regulator with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Deskripsi:
    Quantum QRL-03 – Regulator Gas Meter dilengkapi dengan Meteran. Memudahkan Anda untuk melihat dan mengukur seberapa banyak pemakaian gas yang sudah dipakai serta melihat apakan tabung gas sudah mulai habis. Memiliki bahan material yang terbuat dari tembaga yang kuat dan tahan lama.Pressure : 2 Kg/h
    atribut:
    • Material: Copper
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 9x6x10
    • Weight (kg): 1
    • Color: Green
    • Accessories: Not
    • Input Pressure (kg/cm²): 0.5-10
    • Output Pressure (kg/cm²): 0-2
    • Pressure (kg/hour): 2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 7772.795/23.020/VIII/2023
  17. WINN GAS Gas Regulator Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Mulai

    Rp84.900

    WINN GAS Gas Regulator Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Deskripsi:
    Winn Gas W118M – Regulator Gas Meter berfungsi sebagai penghubung antara kompor dan gas anda. Terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun.Pressure : 2 Kg/hDilengkapi dengan tekanan gas meterStandart SNI
    atribut:
    • Material: Iron
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 15x15x15
    • Weight (kg): 1
    • Color: Gold
    • Accessories: Not
    • Output Pressure (mmH2O): 300
    • Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
    • Pressure (kg/hour): 2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 08.23/059/LSPro BBSPJILM/07/2023
Daftar Harga gas regulator Terbaru October 2026
Yamato Nitrogen Gas Regulator (Regulator Gas)Rp4.999.900
Maspion Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)Rp249.900
WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)Rp109.900
Chiyoda Seiki High Pressure Gas Regulator (Regulator Gas)Rp8.899.900
Yamato Gas Regulator (with Flowmeter) (Regulator Gas)Rp6.599.900
WINN GAS Gas Regulator Double Lock with Meter (Pengunci Regulator Gas)Rp119.900
SMITH EQUIPMENT Gas Regulator (Regulator Gas)Rp5.399.900
QUANTUM Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)Rp259.900
SANDPIPER Valve Seat for Pump Air Operated Double DiaphragmRp3.199.900
GASTEC Gas Regulator for Calibration PermeaterRp309.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)